text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A4 M4X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 25 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Téton
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 25
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z long (min.) 2
z longue quand L ≥ 8
z court (min.) 1

Normes

NEN 2344
DIN 915
ASME B18.3.6M
NF E27-182
BS 4168-4
ISO 4028

Numéros d'articles

Numéro d'article 55230.040.025
EAN 8715494614528
UBB 500633202907
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.