FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
55230
55230.030.006
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
6 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z long (min.)
1.5
z longue quand L ≥
6
z court (min.)
0.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
BS
4168-4
ISO
4028
NEN
2344
Numéros d'articles
Numéro d'article
55230.030.006
EAN
8715494098854
UBB
500571741668
UNSPSC
31161518