text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 12 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Téton
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 12
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z long (min.) 5
z longue quand L ≥ 16
z court (min.) 2.5

Normes

DIN 915
ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182
NEN 2344
BS 4168-4

Numéros d'articles

Numéro d'article 55230.100.012
EAN 8715494117784
UBB 500571744639
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.