Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
51230
51230.060.006
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X6
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
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
6 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
z long (min.)
3
z longue quand L ≥
10
z court (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
915
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
BS
4168-4
ISO
4028
Numéros d'articles
Numéro d'article
51230.060.006
EAN
8715492276223
UBB
952351510997
UNSPSC
31161518