FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51230
51230.040.005
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M4X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
5 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
5
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z long (min.)
2
z longue quand L ≥
8
z court (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NEN
2344
ISO
4028
BS
4168-4
NF
E27-182
Numéros d'articles
Numéro d'article
51230.040.005
EAN
8715494113922
UBB
500571473940
UNSPSC
31161518