FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
51230
51230.020.004
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M2X4
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
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
4 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M2
dp (max.)
1
L (mm)
4
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
z long (min.)
1
z longue quand L ≥
4
z court (min.)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4028
NF
E27-182
NEN
2344
DIN
915
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51230.020.004
EAN
8715494613491
UBB
500633192686
UNSPSC
31161518