text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M2,5X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 6 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Téton
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 6
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2
z long (min.) 1.25
z longue quand L ≥ 5
z court (min.) 0.63

Normes

DIN 915
BS 4168-4
NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182
ISO 4028

Numéros d'articles

Numéro d'article 51230.025.006
EAN 8715494121859
UBB 500571472793
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.