text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X55


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 55 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Téton
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 55
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z long (min.) 6
z longue quand L ≥ 20
z court (min.) 3

Normes

NF E27-182
DIN 915
ISO 4028
NEN 2344
BS 4168-4
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51230.120.055
EAN 8715494114264
UBB 500571477339
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.