text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M10X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 25 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Téton
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z long (min.) 5
z longue quand L ≥ 16
z court (min.) 2.5

Normes

ISO 4028
NF E27-182
BS 4168-4
NEN 2344
DIN 915
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51230.100.025
EAN 8715492276407
UBB 952351512555
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.