text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M8X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 8 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z long (min.) 4
z longue quand L ≥ 12
z court (min.) 2

Normes

DIN 915
NEN 2344
NF E27-182
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
ISO 4028

Numéros d'articles

Numéro d'article 07820.080.008
EAN 8715492161253
UBB 951351207646
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.