text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M6X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 50 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 50
P 1
s 3
t (min.) 2
z long (min.) 3
z longue quand L ≥ 10
z court (min.) 1.5

Normes

DIN 915
NF E27-182
NEN 2344
ISO 4028
BS 4168-4
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07820.060.050
EAN 8715492161222
UBB 951351207562
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.