Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07820
07820.200.040
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M20X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
40 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
40
P
2.5
s
10
t (min.)
8
z long (min.)
10
z longue quand L ≥
30
z court (min.)
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-4
ISO
4028
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
Numéros d'articles
Numéro d'article
07820.200.040
EAN
8715492162007
UBB
951351213172
UNSPSC
31161518