Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07820
07820.120.035
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M12X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
35 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
35
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z long (min.)
6
z longue quand L ≥
20
z court (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NF
E27-182
NEN
2344
DIN
915
BS
4168-4
Numéros d'articles
Numéro d'article
07820.120.035
EAN
8715492161628
UBB
951351678804
UNSPSC
31161518