text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M12X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 30 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 30
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z long (min.) 6
z longue quand L ≥ 20
z court (min.) 3

Normes

NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M
DIN 915
NF E27-182
BS 4168-4

Numéros d'articles

Numéro d'article 07820.120.030
EAN 8715492161611
UBB 950351512732
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.