Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07820
07820.120.020
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M12X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
20 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z long (min.)
6
z longue quand L ≥
20
z court (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
915
ISO
4028
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
NEN
2344
Numéros d'articles
Numéro d'article
07820.120.020
EAN
8715492161598
UBB
950351512575
UNSPSC
31161518