text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M10X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 35 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 35
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z long (min.) 5
z longue quand L ≥ 16
z court (min.) 2.5

Normes

BS 4168-4
NEN 2344
DIN 915
ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182

Numéros d'articles

Numéro d'article 07820.100.035
EAN 8715492161468
UBB 952351365616
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.