text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 45 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Cône
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 45
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

DIN 914
BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342
ASME B18.3.6M
NF E27-181

Numéros d'articles

Numéro d'article 55250.060.045
EAN 8715494135801
UBB 500571431534
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.