text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 6 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
DIN 914
NF E27-181
ISO 4027
NEN 2342

Numéros d'articles

Numéro d'article 51250.060.006
EAN 8715492277466
UBB 952351140639
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.