FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
51250
51250.060.022
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X22
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
22 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
22
P
1
s
3
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4027
DIN
914
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
Numéros d'articles
Numéro d'article
51250.060.022
EAN
8715494614108
UBB
500633198709
UNSPSC
31161518