FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
51250
51250.050.025
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X25
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
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M5
L (mm)
25
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
ISO
4027
NEN
2342
DIN
914
Numéros d'articles
Numéro d'article
51250.050.025
EAN
8715494512459
UBB
500621787232
UNSPSC
31161518