text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M16X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 30 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normes

BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NF E27-181
ISO 4027
NEN 2342
DIN 914

Numéros d'articles

Numéro d'article 51250.160.030
EAN 8715494144803
UBB 500571405488
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.