Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
51250
51250.120.055
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X55
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
55 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
55
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
DIN
914
NEN
2342
ISO
4027
Numéros d'articles
Numéro d'article
51250.120.055
EAN
8715494144742
UBB
500571404804
UNSPSC
31161518