text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 16 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M12
dt (max.) 3
L (mm) 16
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normes

DIN 914
ASME B18.3.6M
NF E27-181
BS 4168-3
NEN 2342
ISO 4027

Numéros d'articles

Numéro d'article 51250.120.016
EAN 8715494144698
UBB 500571404317
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.