FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55250
55250.040.020
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M4X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
20 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M4
L (mm)
20
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
DIN
914
NF
E27-181
ISO
4027
NEN
2342
Numéros d'articles
Numéro d'article
55250.040.020
EAN
8715492338297
UBB
952351268778
UNSPSC
31161518