text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M2,5X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 12 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M2.5
L (mm) 12
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normes

NF E27-181
BS 4168-3
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NEN 2342
DIN 914

Numéros d'articles

Numéro d'article 51250.025.012
EAN 8715494144469
UBB 500571402097
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.