FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
51250
51250.120.020
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
20 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
DIN
914
Numéros d'articles
Numéro d'article
51250.120.020
EAN
8715494614184
UBB
500633199533
UNSPSC
31161518