Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07800
07800.060.012
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier Brut 45H M6X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
12 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
DIN
914
BS
4168-3
ISO
4027
NF
E27-181
Numéros d'articles
Numéro d'article
07800.060.012
EAN
8715492157300
UBB
950351500364
UNSPSC
31161518