Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07800
07800.020.002
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier Brut 45H M2X2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
2 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M2
L (mm)
2
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
ISO
4027
DIN
914
BS
4168-3
NEN
2342
Numéros d'articles
Numéro d'article
07800.020.002
EAN
8717077061354
UBB
500645114751
UNSPSC
31161518