Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07800
07800.200.070
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier Brut 45H M20X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
70 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M20
dt (max.)
5
L (mm)
70
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NEN
2342
BS
4168-3
NF
E27-181
ISO
4027
Numéros d'articles
Numéro d'article
07800.200.070
EAN
8717077032491
UBB
500644839499
UNSPSC
31161518