Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07800
07800.160.040
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier Brut 45H M16X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
40 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
ISO
4027
NF
E27-181
NEN
2342
DIN
914
Numéros d'articles
Numéro d'article
07800.160.040
EAN
8715492157997
UBB
951351187012
UNSPSC
31161518