Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07812
07812.080.012
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M8X1,00X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
12 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
12
P
1
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2341
BS
≈4168-2
ISO
≈4026
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-180
DIN
≈913
Numéros d'articles
Numéro d'article
07812.080.012
EAN
8715492160492
UBB
953351834221
UNSPSC
31161518