text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M8X1,00X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 10 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 10
P 1
s 4
t (min.) 3

Normes

ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-2
DIN ≈913
ISO ≈4026
NF ≈E27-180
NEN ≈2341

Numéros d'articles

Numéro d'article 07812.080.010
EAN 8715492160485
UBB 953351834148
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.