text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M12X1,50X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 16 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 16
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normes

ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈913
ISO ≈4026
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
BS ≈4168-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 07812.120.016
EAN 8715492160676
UBB 953351835624
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.