text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 50 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normes

ASME B18.3.6M
NEN 2341
BS 4168-2
NF E27-180
DIN 913
ISO 4026

Numéros d'articles

Numéro d'article 55240.080.050
EAN 8715494135429
UBB 500571427755
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.