text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 10 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normes

NEN 2341
BS 4168-2
NF E27-180
ISO 4026
DIN 913
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55240.080.010
EAN 8715492338020
UBB 952351518594
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.