text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X4


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 4 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 4
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normes

ASME B18.3.6M
BS 4168-2
ISO 4026
DIN 913
NEN 2341
NF E27-180

Numéros d'articles

Numéro d'article 55240.030.004
EAN 8715494622837
UBB 500633400337
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.