Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55240
55240.160.016
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
16
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
913
NF
E27-180
ISO
4026
NEN
2341
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
55240.160.016
EAN
8715494135542
UBB
500571428902
UNSPSC
31161518