Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
55240
55240.100.016
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
16
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-2
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
ISO
4026
NF
E27-180
Numéros d'articles
Numéro d'article
55240.100.016
EAN
8715492338105
UBB
952351519253
UNSPSC
31161518