Synspec B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
51240
51240.080.060
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
60 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
60
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NEN
2341
DIN
913
BS
4168-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
51240.080.060
EAN
8715494613811
UBB
500633195812
UNSPSC
31161518