text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 70 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 70
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

DIN 913
NEN 2341
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NF E27-180
ISO 4026

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.060.070
EAN 8715494139779
UBB 500571324952
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.