text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M20X90


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 90 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 90
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normes

DIN 913
NF E27-180
BS 4168-2
NEN 2341
ISO 4026
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.200.090
EAN 8715494137140
UBB 500571328268
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.