text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M2,5X4


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 4 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 4
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normes

ISO 4026
NF E27-180
BS 4168-2
NEN 2341
DIN 913
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.025.004
EAN 8715494139632
UBB 500571323541
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.