Synspec B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51240
51240.120.080
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
80 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
80
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
913
NEN
2341
BS
4168-2
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
Numéros d'articles
Numéro d'article
51240.120.080
EAN
8715494136945
UBB
500571326288
UNSPSC
31161518