text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 35 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 35
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normes

NEN 2341
ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2
NF E27-180

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.120.035
EAN 8715494136907
UBB 500571325868
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.