Synspec B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
51240
51240.120.016
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
16
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
913
ISO
4026
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
51240.120.016
EAN
8715494613866
UBB
500633196315
UNSPSC
31161518