text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M10X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 50 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 50
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normes

NF E27-180
NEN 2341
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.100.050
EAN 8715494613828
UBB 500633195994
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.