text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X30


Numer artykułu
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Plat
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diamètre M6
Longueur 30 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Wymiary

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 30
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

DIN 913
NEN 2341
ASME B18.3.6M
ISO 4026
NF E27-180
BS 4168-2

Numery artykułów

Numer artykułu 55240.060.030
EAN 8715492338006
UBB 952351518347
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.