text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 45 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 45
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normes

ASME B18.3.6M
ISO 4026
BS 4168-2
NEN 2341
DIN 913
NF E27-180

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.080.045
EAN 8715494613804
UBB 500633195739
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.