text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X8


Cod Articol
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diamètre M6
Longueur 8 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensiuni

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 8
P 1
s 3
t (min.) 2

Standarde

NF E27-180
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 51240.060.008
EAN 8715492276803
UBB 952351514387
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.