text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X5


Položka č.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Diámetro M5
Longitud 5 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Rozmery

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 5
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normy

NF E27-180
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2

Čísla materiálu

Položka č. 51240.050.005
EAN 8715492276704
UBB 952351588134
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.